Élingue ronde PMS Industrie ER/3/2, Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg | Couleur: Jaune
Elingue ronde ELRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :ER/3/2
Rubix :7679-7005352
EAN :3660358123768

Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE ELRO 3T L.U 2M JAUNE
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière | textile |
| Longueur | 2 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € HT
/ unité
49,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
