Références
PMS Industrie :COBRA 3/1
Rubix :7679-7091878
EAN :3660358833599
Détails articles : ELINGUE RONDE COBRA CMU 3T LG 1M
Conçue pour un levage dans les meilleures conditions avec une ergonomie optimale. Résistance maximale : effort réparti de manière homogène sur toutes les fibres. Mise en oeuvre de l'élingue plus rapide : sur un crochet, en hauteur ou sous une charge, l'élingue conserve sa rigidité pour être manipulée simplement. Encombrement minimal, facilité de rangement et de réutilisation : grâce à sa conception, l'élingue ne s'emmêle pas. Protections optimisées : à CMU égale, réduction de moitié du diamètre de l'élingue. Coefficient d'utilisation 1:7. Températures d'utilisation : -40°C à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,24 € HT
/ unité
30,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours



