Rondelle de blocage AKN from MECALINE MB52-AKN
ÉLÉMENTS DE BLOCAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :MB52-AKN
Rubix :W600-1477064
Fabricant :890875
EAN :4055953070903

Documents
Détails articles : RONDELLE FREIN LOCK WASHER MB 52
Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Rondelle-frein en dimensions métriques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 342 mm |
| Matière | acier |
| Poids | 0,65 kg |
| Largeur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,21 € HT
/ unité
158,65 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours