Rondelle de blocage SKF W 09
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :W 09
Rubix :0301-1414673
Fabricant :77935
EAN :7316571174037


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45,517 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,699 mm |
Détails articles : RONDELLE FREIN W 09 SKF
Accessoires de palier Contre-écrou et dispositif de blocage
Les rondelles-freins W sont des dispositifs de blocage, servant à fixer des écrous de serrage AN et N sur un arbre ou un manchon de serrage et à empêcher un desserrage accidentel. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45,517 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,699 mm |
| Poids | 0,018 kg |
| Largeur | 1,219 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € HT
/ unité
5,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h