Références
NSK :AW38
Rubix :0294-1014175
EAN :0029176527951

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 38 SUR DEMANDE NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 184 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 252 mm |
| Poids | 27,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,28 € HT
/ unité
99,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
