Références
RHP :MB24
Rubix :0294-1014163
EAN :00747023116027

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 24 NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 164 mm |
| Largeur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,38 € HT
/ unité
23,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
