Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AMF-EL250

Élément filtrant

Voir les informations techniques

Références

SMC :AMF-EL250
Rubix :0338-2047590
Fabricant :AMF-EL250
CARTOUCHE FILTRANTE AMF-EL250

Résumé technique

Typecartouche filtrante amf-el250

Détails articles : CARTOUCHE FILTRANTE AMF-EL250


Le filtre d'élimination des poussières de porte de la série AMF élimine efficacement les poussières de porte dans l'air comprimé à l'aide d'un élément en charbon actif. L'unité est conçue pour être utilisée dans les systèmes de traitement des aliments, les systèmes pharmaceutiques, les systèmes de brassage et les systèmes respiratoires où la porte doit être éliminée.
Cartouche de filtre

Points forts

Filtre d'élimination des odeurs
Connexion modulaire possible pour AMF150C à 550C
Élimine les odeurs et les composants du gaz dans l'air comprimé
Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Filets : Rc, G, NPT

Informations techniques


Attributs
Typecartouche filtrante amf-el250
90,55 € HT
/ unité
108,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h