Références
FAG :FRM130/10
Rubix :0255-1010559
Fabricant :0167296680000
EAN :4012801168748




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 130/10 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 120 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 130/10 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 130/10 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,00 € HT
/ unité
13,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h