Distributeur pneumatique Asco G551A005S3YZ

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Asco :G551A005S3YZ
Rubix :0383-2178235
Fabricant :G551A005S3YZ
EAN :3661475002110
ELECTROVANNE 3/2 NF ELECTRO PNEU CDE MANU RAPPEL RESSORT SS BOB

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 NF ELECTRO PNEU CDE MANU RAPPEL RESSORT SS BOB


La série 551 d'ASCO est une gamme d'électrovannes à tiroir compactes, idéales pour contrôler l'air ou les gaz inertes dans des environnements difficiles. La conception unique de ces distributeurs combine des joints en T durs et des joints toriques flexibles qui assurent une fermeture étanche aux bulles, une résistance à la saleté et une fiabilité de plusieurs millions de cycles. La série 551 est proposée dans des corps en aluminium anodisé, en laiton et en acier inoxydable avec des raccords NPT et BSP de ¼ pouce. Elle est adaptée aux conditions difficiles rencontrées dans les secteurs de la chimie, du raffinage, de l'agroalimentaire et des sciences de la vie.

Points forts

Disponibles en deux versions, montés directement sur les actionneurs avec l'interface NAMUR selon VDI/VDE 3845 ou filetés pour montage sur la tuyauterie
Les ports d'échappement peuvent être montés sur la tuyauterie, offrant ainsi une meilleure protection contre les environnements difficiles
Des solénoïdes DIN, étanches et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans les zones critiques et dangereuses, et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans les zones critiques et dangereuses
Les constructions à faible puissance sont idéales pour les endroits éloignés et à alimentation alternative
Le bloc de reniflard intégral s'évacue du côté du ressort de l'actionneur pour prévenir la corrosion
Des constructions à solénoïde simple et double sont disponibles et se montent dans n'importe quelle position
Tous les ports de NAMUR sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
Disponible pour tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponible en version arctique, adaptée à une utilisation à des températures aussi basses que -60°C
Distributeur à tiroir compact convertible de 3/2 à 5/2 avec une conception à plaque d'écoulement unique (série 551 uniquement)

Applications

Produits chimiques;Raffinage;Alimentation et boissons;Traitement des sciences de la vie

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
Débit10 l/min
205,90 € HT
/ unité
247,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h