Distributeur pneumatique Festo VSNC-F-P53E-M-G14-P2
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSNC-F-P53E-M-G14-P2
Rubix :0326-2557561
Fabricant :8114684
EAN :4052568465698

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-P53E-M-G14-P2
Électrodistributeur VSNC-F-P53E-M-G14-P2 Électrodistributeur VSNC-F-P53E-M-G14-P2 Structure de construction: Vanne de piston; Fonction de distributeur: 5/3 à l'échappement; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1050; Pression de service: 3…8
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1050 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 3 à 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,91 € HT
/ unité
269,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours