Distributeur pneumatique Festo VHEF-H-B53C-G14
VANNE À LEVIER MANUELLE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-H-B53C-G14
Rubix :0326-2557432
Fabricant :8080943
EAN :4052568453886

Résumé technique
| Type | distributeur a manett v hef-h-b5 53c-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETT V HEF-H-B5 53C-G14
VHEF-H-B53C-G14 MAN VANNE À LEVIER
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a manett v hef-h-b5 53c-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Plage de pression | -0,95 bar...10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,64 € HT
/ unité
317,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours