Références
SMC :VP546-5YZ1-M-DS
Rubix :0338-2536376
Fabricant :VP546-5YZ1-M-DS
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP500
Série applicable : AC-D
Points forts
Type de connexion modulaire pour le raccordement à des unités FRLAvec fonction de détection de la position de la vanne principaleFonction de démarrage progressif en optionSoupape d'échappement à pression résiduelle simple ou double au choixUn clapet anti-retour est incorporé dans la voie d'écoulement du piloteEnveloppe : IP65.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 serie vp500 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,15 € HT
/ unité
687,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours