Références
Festo :VUVG-L18-P53U-G14-P1
Rubix :0326-2557701
Fabricant :8033558
EAN :4052568429218

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-p53u-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-P53U-G14-P1
VUVG-L18-P53U-G14-P1 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-l18-p53u-g14-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 3-8 bar (0.3-0.8 mpa) |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,76 € HT
/ unité
135,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours