Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC

Électrovanne MHA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC
Rubix :0326-2575818
Fabricant :197020
EAN :4052568081461
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC


Électrodistributeur MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur arrière. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 6 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices3
3 061,96 € HT
/ 22 unités
3 674,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours