Distributeur pneumatique SMC EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 2 serie VS7-8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
Rubix :0338-2046408
Fabricant :EVS7-8-FG-D-3CVO-Q

Résumé technique
| Type | distributeur iso2 5/2 bi metal pilot cnomo 24vcc/im scna |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO2 5/2 BI METAL PILOT CNOMO 24VCC/IM SCNA
Les dimensions de la série SMC VS7 est conforme à l'interface ISO taille 1 et 2. L'étanchéité métal-métal permet l'utilisation du distributeur avec de l'air sec non lubrifié tout en offrant encore une longue durée de vie. Le VS7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de raccordements.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 2 serie vs7-8
Points forts
Pilotes CNOMO.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur iso2 5/2 bi metal pilot cnomo 24vcc/im scna |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 3000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,44 € HT
/ unité
241,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours