Références
SMC :VP746-5YZ1-M-DS
Rubix :0338-2536372
Fabricant :VP746-5YZ1-M-DS

Résumé technique
| Type | electrodistributeur 3/2 serie vp700 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP700
Les électrovannes de la série VP300/500/700 de SMC offrent une capacité de débit élevée et une consommation d'énergie réduite (1,55 W en standard, 0,55 W avec le circuit d'économie d'énergie). Cette série peut être utilisée comme vanne de sélection ou comme vanne de division. Elle peut être utilisée sous vide jusqu'à -101. 2kPa. La série VP3145/3165/3185 est une électrovanne de grande taille, à 3 ports, avec un joint en caoutchouc. Il est possible d'utiliser cette série dans des applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte.
Points forts
-Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 serie vp700 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 2001 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,23 € HT
/ unité
887,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours