Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
ÉLECTROVANNE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
Rubix :0326-2559338
Fabricant :8041888
EAN :4052568434656

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-b10-b52-zt-f-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-& ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-b10-b52-zt-f-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 220 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,9 tot 10 |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,65 € HT
/ unité
257,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours