Références
SMC :SS0755-05C4FC
Rubix :0338-2268462
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SS0755-05C4FC
Les demandes des clients pour de petits composants haute performance on été satisfait grâce à notre nouvelle gamme compacte d'électrodistributeurs 5/2, série S0700. Développés initialement pour la fabrication de semi-conducteurs, et convenant également à diverses applications générales pour les machines industrielles, les distributeurs de la série S0700 sont de taille exceptionnellement compacte, et d'une largeur de corps de 7 mm seulement. Cependant, , leur performance en terme de débit élevé est remarquable pour des distributeurs de leur taille, avec la capacité à entraîner des vérins d'un alésage allant jusqu'à 25 mm. Avec une durée de vie dépassant les 50 million de cycles pour une consommation électrique de 0,35 W, les distributeurs s'utilisent avec des raccords cannelés ou instantanés, tandis que leur hauteur réduite assurent des dimensions compactes de 7.5 mm et 8.5 mm respectivement lorsqu'ils sont montés sur des embases associables à câble embrochable, ou des barrettes à connexion embrochable minces et compactes. de plus, ces distributeurs peuvent être utilisés avec une large gamme d'options de câblage série ou parallèle.
Electrovanne 5/2 et 5/3
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 ss0755-05c4fc |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,78 € HT
/ unité
124,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours