Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SY9120-5WAOU-03F-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :SY9120-5WAOU-03F-Q
Rubix :0338-2388861
Fabricant :00544602
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 3/8
Résumé technique
Typeélectrovanne

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 3/8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Le SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,94 HT
/ unité
148,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours