Distributeur pneumatique SMC EVS7-8-FG-S-3CV-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 2 serie VS7-8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EVS7-8-FG-S-3CV-Q
Rubix :0338-2266287
Fabricant :EVS7-8-FG-S-3CV-Q
EAN :3618031860097
DISTRIBUTEUR ISO2 5/2 MONO METAL PILOT CNOMO 24VCC/IM CNA

Résumé technique

Typedistributeur iso2 5/2 mono metal pilot cnomo 24vcc/im cna
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO2 5/2 MONO METAL PILOT CNOMO 24VCC/IM CNA


Les dimensions de la série SMC VS7 est conforme à l'interface ISO taille 1 et 2. L'étanchéité métal-métal permet l'utilisation du distributeur avec de l'air sec non lubrifié tout en offrant encore une longue durée de vie. Le VS7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de raccordements.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 2 serie vs7-8

Points forts

Pilotes CNOMO.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur iso2 5/2 mono metal pilot cnomo 24vcc/im cna
Nombre d’orifices5
Débit3148 l/min
176,94 € HT
/ unité
212,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h