Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53U-H-A1-5C1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-P53U-H-A1-5C1
Rubix :0326-2567405
Fabricant :547142
EAN :4052568186586
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53U-H-A1-5C1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-P53U-H-A1-5C1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service MPa=0,3 - 1 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53u-h-a1-5c1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,00 € HT
/ unité
248,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours