Distributeur pneumatique Parker E121K0302
Hannifin Soupape à commande directe
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :E121K0302
Rubix :7826-2404411
Fabricant :E121K0302


Résumé technique
| Type | soupape à commande directe 2/2 voies |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : VANNE 2 SORTIES
Soupapes d’application générales pour l’air sec ou lubrifié, les gaz neutres et les liquides
Type d'actionnement : Actionnement direct
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : CW 617N UNI EN 12165
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : -
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : -
Coefficient de débit 1 : 4,5
Coefficient de débit 2 : 0,27
Fonction : Normalement fermé
Classe d'isolation : -
Température maximale du fluide : 120
Pression de fonctionnement maximale : 10 bar AC - 8,5 bar DC
Médias : Air, gaz neutres, liquides
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 3,0 mm
Taille de l'orifice : 1/4" G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : FKM
Matériau du siège : Acier inoxydable
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : CW 617N UNI EN 12165
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : -
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : -
Coefficient de débit 1 : 4,5
Coefficient de débit 2 : 0,27
Fonction : Normalement fermé
Classe d'isolation : -
Température maximale du fluide : 120
Pression de fonctionnement maximale : 10 bar AC - 8,5 bar DC
Médias : Air, gaz neutres, liquides
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 3,0 mm
Taille de l'orifice : 1/4" G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : FKM
Matériau du siège : Acier inoxydable
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape à commande directe 2/2 voies |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 4,5 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 484,20 € HT
/ 10 unités
1 781,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours