Distributeur pneumatique SMC VH200-F02

Vanne 4/2 et 4/3 à commande manuelle série VH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VH200-F02
Rubix :0338-2278950
Fabricant :VH200-F02
EAN :3618036588163
VANNE 4/2 ET 4/3 COMMANDE MANUEL VH200-F02

Résumé technique

Typevanne 4/2 et 4/3 commande manuel vh200-f02
Nombre d’orifices4

Documents

Détails articles : VANNE 4/2 ET 4/3 COMMANDE MANUEL VH200-F02


La série VHS est le tout dernier produit à bénéficier d'une nouvelle conception et d'un nouveau design dans le cadre de notre investissement R&D pour l'amélioration des performances et fonctionnalités des produits SMC. La nouvelle série VHS permet un débit amélioré jusqu'à 45 %, et une utilisation dans de nombreuses applications. Deux options de matière de la poignée et du capot sont disponibles : la résine PBT et l'aluminium. La résine PBT est hautement ignifuge et jusqu'à 60 % plus légère que le modèle classique en aluminium. de plus, le modèle à double action évite les fausses manœuvres et est disponible en deux nouvelles tailles : le modèle VHS2510 et le modèle VHS3510. Un silencieux intégré est également prévu pour un plus faible encombrement dans la zone située sous la Vanne et de la fixation de montage.
Vanne 4/2 et 4/3 a commande manuelle serie vh

Points forts

Montage sur panneaux.

Informations techniques


Attributs
Typevanne 4/2 et 4/3 commande manuel vh200-f02
Nombre d’orifices4
119,74 HT
/ unité
143,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours