Références
Festo :VMEF-S-M52-E-N14
Rubix :0326-2546362
Fabricant :8031314
EAN :4052568428402

Détails articles : DISTRIBUTEUR A POUSSOIR VM EF-S-M M52-E-N14
Distributeur à poussoir VMEF-S-M52-E-N14 Distributeur à poussoir VMEF-S-M52-E-N14 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1200; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à poussoir |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | de -0,95 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,31 € HT
/ unité
146,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours