Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/4-S

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/4-S
Rubix :0326-2180149
Fabricant :10349
EAN :4052568002176
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/4-S 10349

Résumé technique

Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/4-S 10349


Électrodistributeur MFH-5-1/4-S avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=30,5 mm, Taille de distributeur=30,5 mm, Débit nominal normal=1000 l/min

Informations techniques


Attributs
Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
287,53 € HT
/ unité
345,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours