Distributeur pneumatique Festo VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1
Rubix :0326-2562363
Fabricant :578164
EAN :4052568225988
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvg-l14-m52-mt-g18-1h2
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-l14-m52-mt-g18-1h2
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,01 HT
/ unité
127,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours