Distributeur pneumatique Festo MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
Rubix :0326-2569402
Fabricant :562051
EAN :4052568208905
DISTRIBUTEUR A VIDE MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3

Résumé technique

Typevalve directionnelle spécifique à l'application
Nombre d’orifices2

Détails articles : DISTRIBUTEUR A VIDE MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3


Distributeur à vide MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3 peut être monté avec une vis sur n'importe quelle surface plate Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=20 mm, Débit nominal normal=30 l/min, Pression de service=0 - 1,5 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve directionnelle spécifique à l'application
Nombre d’orifices2
166,33 € HT
/ unité
199,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours