Distributeur pneumatique Festo MN1H-5/2-D-3-C

Électrovanne MN1H-5/2

Voir les informations techniques
Références
Festo :MN1H-5/2-D-3-C
Rubix :0326-2578956
Fabricant :159712
EAN :4052568127008
ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-5/2-D-3 3-C
Résumé technique
Typevalve standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-5/2-D-3 3-C


Électrodistributeur MN1H-5/2-D-3-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,07 HT
/ unité
391,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours