Références
SMC :SX3000-53-2A-Q
Rubix :0338-2049259
EAN :3618036198409
Détails articles : ACCESSOIRE SX3000-53-2A-Q
La conception unique de la série SX associe les deux assemblages de solénoïdes (en cas d'utilisation d'un double solénoïde en position 2/3) sur le même côté de la vanne, à l'opposé des orifices, ce qui permet de gagner de la place et de simplifier l'accès au câblage. Les vannes de la série SX sont disponibles avec de nombreuses options de collecteurs qui facilitent l'installation et améliorent le fonctionnement.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de verrouillage |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 € HT
/ unité
24,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours