Distributeur pneumatique Festo VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
Rubix :0326-2569525
Fabricant :560699
EAN :4052568098247
ELECTRODISTRIBUTEUR VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

Résumé technique

Typevovg (électrovanne)
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2


Électrodistributeur VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=2 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevovg (électrovanne)
Nombre d’orifices3
Débit200 l/min
107,87 € HT
/ unité
129,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours