Références
Festo :VHEF-E-B53E-G14
Rubix :0326-2556935
Fabricant :8080979
EAN :4052568454241

Résumé technique
| Type | distributeur select. v hef-e-b53 3e-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. V HEF-E-B53 3E-G14
VHEF-E-B53E-G14 vanne.+sélect.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur select. v hef-e-b53 3e-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Plage de pression | -0,95 bar - 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,71 € HT
/ unité
207,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours