Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/4-L-S-B

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/4-L-S-B
Rubix :0326-2575215
Fabricant :33185
EAN :4052568115029
ELECTRODISTRIBUTEUR M FH-5-1/4-L- -S-B

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR M FH-5-1/4-L- -S-B


Électrodistributeur MFH-5-1/4-L-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1600 l/min
323,81 € HT
/ unité
388,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours