Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3G-D-2-C-EX

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5/3G-D-2-C-EX
Rubix :0326-2576817
Fabricant :535970
EAN :4052568170202
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3G-D-2-C-EX
Résumé technique
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3G-D-2-C-EX


Électrodistributeur MFH-5/3G-D-2-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=54 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,71 HT
/ unité
450,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours