Références
Festo :VHEF-ES-B53E-N14
Rubix :0326-2546446
Fabricant :4414821
EAN :4052568418274

Résumé technique
| Type | distributeur sélecteur vhef-es-b53e-n14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. VH EF-ES-B5 53E-N14
Distributeur à sélecteur VHEF-ES-B53E-N14 Distributeur à sélecteur VHEF-ES-B53E-N14 Fonction de distributeur: 5/3 à l'échappement; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 900; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur sélecteur vhef-es-b53e-n14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 900 l/min |
| Plage de pression | -0,95 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,32 € HT
/ unité
206,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours