Distributeur pneumatique Festo MFH-5/2-D-3-FR-C

Électrovanne MFH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/2-D-3-FR-C
Rubix :0326-2180472
Fabricant :151711
EAN :4052568117139
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-3- FR-C 151711

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-3- FR-C 151711


Électrodistributeur MFH-5/2-D-3-FR-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
347,90 € HT
/ unité
417,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours