Distributeur pneumatique SMC VQD1151-5LO-M5-Q
Electrodistributeur 4/2 serie VQD1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQD1151-5LO-M5-Q
Rubix :0338-2265510
EAN :3618036548952
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1151-5LO-M5-Q
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Electrodistributeur 4/2 serie vqd1000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1151-5lo-m5-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,90 € HT
/ unité
83,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours