Distributeur pneumatique IMI Norgren SXE9674-Z60-00K
CORPS DE DISTRIB. 5/3 ISO 2
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :SXE9674-Z60-00K
Rubix :0329-2083477
Fabricant :SXE9674-Z60-00K

Détails articles : CORPS DE DISTRIB. 5/3 ISO 2
Distributeurs sur embases normalisées avec un débit de 2450 L/mn.
Points forts
Longue durée de vie 200 millions de cycles. Limiteurs de débit intégrés disponibles permettant de réduire vos coûts dinstallation. Commande manuelle en standard.
Applications
5/2 bistable régulateur débit intégré
Informations techniques
Attributs
| Type | étoile iso |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2450 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,78 € HT
/ unité
377,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours