Références
Festo :JMVH-5-3/8-B
Rubix :0326-2593212
Fabricant :14948
EAN :4052568112615

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEU R JMVH538B
Électrodistributeur JMVH-5-3/8-B avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,91 € HT
/ unité
652,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours