Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SY5420-5WAOU-C8F-Q
Électrovanne à 5 ports
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY5420-5WAOU-C8F-Q
Rubix :0338-2383247

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 1/8 TUBE 8
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.
Points forts
Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne à 5 ports |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,62 € HT
/ unité
201,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours