Distributeur pneumatique SMC SY5120-5YO-C6F-Q
Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY5120-5YO-C6F-Q
Rubix :0338-2090094
Fabricant :00046676
EAN :3618036179460





Résumé technique
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 tube 6 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8 TUBE 6
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 tube 6 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 533 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,86 € HT
/ unité
110,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h