Distributeur pneumatique SMC SY113-5MOU-PM3-Q
Electrodistributeur 3/2 serie SY100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY113-5MOU-PM3-Q
Rubix :0338-2264779
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY100 SY113-5MOU-PM3-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 sy100 sy113-5mou-pm3-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,53 € HT
/ unité
96,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours