Références
SMC :S070-S-M5
Rubix :0338-2269443
EAN :3618036235524

Détails articles : EMBASE S070-S-M5
Embase
Informations techniques
Attributs
| Type | sous-plaque |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 5 V |
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Débit | 10,9 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0,00133 - 5 bar |
| Pression mini de service | 0,0013 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € HT
/ unité
20,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours