Distributeur pneumatique Festo VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F
ÉLECTROVANNE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F
Rubix :0326-2557408
Fabricant :8122785
EAN :4052568550875

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vovk-bt6-m32c-mn-1t1p-b |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B
VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B& ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vovk-bt6-m32c-mn-1t1p-b |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 5,5 l/min |
| Plage de pression | -1 ... 7 bar (poort 3: -1 ... 0 bar) |
| Min. Température d'utilisation | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 € HT
/ unité
64,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours