Distributeur pneumatique Festo VUVG-L10-T32C-AT-M7-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-L10-T32C-AT-M7-1H2L-W1
Rubix :0326-2546087
Fabricant :578161
EAN :4052568383688

Résumé technique
| Type | électrodistributeur festo vuvg-l10-t32c-at-m7-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-T32C-AT-M7-1H2
Électrodistributeur VUVG-L10-T32C-AT-M7-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-L10-T32C-AT-M7-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 2x3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 170…190; Raccord de travail pneumatique: M7; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur festo vuvg-l10-t32c-at-m7-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 190 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,15 à 0,8 mpa / 1,5 à 8 bar |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,01 € HT
/ unité
164,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours