Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L-W1
Rubix :0326-2546179
Fabricant :578165
EAN :4052568383695

Résumé technique
| Type | électrodistributeur festo vuvg-b10-t32c-azt-f-1h2l-w1 |
|---|
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2
Électrodistributeur VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 2x3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 150…170; Raccord de travail pneumatique: Flasque; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur festo vuvg-b10-t32c-azt-f-1h2l-w1 |
|---|---|
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 170 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 1,5 à 10 bar (0,15 à 1 mpa) |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,03 € HT
/ unité
152,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours