Distributeur pneumatique Festo MFH-3-1/8-S-EX

Électrovanne MFH-3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-3-1/8-S-EX
Rubix :0326-2576852
Fabricant :535900
EAN :4052568169503
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/8-S- -EX

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/8-S- -EX


Électrodistributeur MFH-3-1/8-S-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Débit500 l/min
226,32 € HT
/ unité
271,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours