Références
Festo :MOFH-3-1/2
Rubix :0326-2180331
Fabricant :7884
EAN :4052568008789

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MOFH-3-1/2 7884
Électrodistributeur MOFH-3-1/2 avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=3700 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 3700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,26 € HT
/ unité
467,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours