Distributeur pneumatique Festo MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Électrovanne MDH-5/3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Rubix :0326-2579945
Fabricant :12459
EAN :4052568111984

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
Électrodistributeur MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC avec pilote et commande auxiliaire manuelle, sans connecteur femelle. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=76 mm, Débit nominal normal=4800 l/min, Pression de service=3 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 4800 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 020,55 € HT
/ unité
1 224,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours