Distributeur pneumatique Festo MFH-5/2-D-3-C

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/2-D-3-C
Rubix :0326-2180132
Fabricant :151870
EAN :4052568010829
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-3- -C 151870

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-3- -C 151870


Électrodistributeur MFH-5/2-D-3-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
403,40 € HT
/ unité
484,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours