Distributeur pneumatique Festo VZWF-L-M22C-N2-500-V-2AP4-6

Électrovanne VZWF

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZWF-L-M22C-N2-500-V-2AP4-6
Rubix :0326-2562046
Fabricant :1492293
EAN :4052568236908
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-N2-500-V-2A

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-n2-500-v-2a
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-N2-500-V-2A


Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
électrodistributeur VZWF-L-M22C-N2-500-V-2AP4-6 à commande forcée, raccord NPT2 ". Conception=(* Distributeur à diaphragme, * forcé), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Aimant permanent, Mode de fixation=Pose de conduites

Points forts

  • Hauts débits
  • Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
  • Aucune pression différentielle requise
  • Peut également être utilisé dans la technologie du vide

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-n2-500-v-2a
Nombre d’orifices2
1 226,21 € HT
/ unité
1 471,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours